ロジクール Bluetooth イージースイッチ キーボード

ロジクール Bluetooth イージースイッチ キーボード ロジクール

Mac、iPad、iPhoneおよびApple TVを含めたさまざまなiOSデバイスでの入力に理想的なキーボード。
ボタンを1つ押すだけで、お使いのApple Bluetoothデバイスを簡単に切り替えます。ロジクールEasy-Switch機能によって、動作を素早く切り替えることができます。
レーザーエッチングを施したバックライトキー。
自動調整のイルミネーション。手を感知する近接センサー。
コンパクト、ワイヤレス。クールな超薄型。
Macにインスパイアされたキーボード。USB充電式。
パワーマネジメント機能。

仕様押下圧/60g その他【ショートカットキー 】Bluetoothキー 1-3、ミッションコントロール、ホーム(iPad/iPhone)/Launchpad(Mac)、スクリーン輝度ダウン、スクリーン輝度アップ、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、再生/一時停止、ミュート、音量ダウン、音量アップ、オンスクリーンキーボード(iPad/iPhone)/イジェクト(Mac) 付属品micro-USB充電ケーブル シルバー/ブラック 質量(g)338(電池含む) 対応OSMac OS X 10.6.8以降、iPadおよびiPhone(iOS4.0以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×128×14 キー配列81キー英語レイアウト 使用電池内蔵型リチウムイオンバッテリー 電池寿命10日間(バックライト使用時) キーストローク(mm)2 キーボードパンタグラフ キーピッチ(mm)19 無線通信方式Bluetooth 調整機能角度/無 操作距離10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75926934 K811
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする