ロジクールワイヤレスソーラーキーボードk760

ロジクールワイヤレスソーラーキーボードk760 ロジクール

屋内の光でも電力供給が可能。電池切れの心配をなくし、使いやすいデザインで快適な使い心地を実現。
ボタンを1つ押すだけで、お使いのApple Bluetoothデバイスを簡単に切り替えます。Macでの電子メールの入力、iPadでのメモの入力、iPhoneでのテキストへの返信を素早く切り替えることができます。
光で電力供給されるキーボードは、自宅、オフィス、ホテルの部屋などで動作します。ライトの光または太陽光で、屋内・屋外を問わず充電できます。
Mac上でのより快適なタイピングを実現する独自のインカーブキーのデザインによって、高速かつ静かなタイピングが可能になります。また、iPadやiPhoneのソフトウェアキーボードよりも高い精度を提供します。

仕様押下圧/60g その他【ショートカットキー】Bluetoothキー 1-3、ミッションコントロール、ホーム(iPad/iPhone)/Launchpad、スクリーン輝度ダウン、スクリーン輝度アップ、バッテリー残量確認、再生/一時停止、ミュート、音量ダウン、音量アップ、オンスクリーンキーボード/イジェクト(Mac) ホワイト 質量(g)500(電池含む) 対応OSMac OS X 10.5以降、iPad またはiPhone(iOS 4.0以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×164×16.2 キー配列78キー英語レイアウト 使用電池内蔵充電式単四形ニッケル水素電池×2本 キーストローク(mm)2 キーボードパンタグラフ キーピッチ(mm)19.5 無線通信方式Bluetooth 調整機能角度/無 操作距離10m 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75926961 K760E
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする