ミニファンヒーター

ミニファンヒーター ユアサ(ユアサプライムス)
(6件のレビュー)

仕様コンパクト、温風タイプ、転倒オフスイッチ付き 質量(kg)1.3 ホワイト 消費電力(W)600 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×125×243 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75942106 YA-D601P-WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75942106
2013-12-13
用途:
スチールの机の脚元に

以前使っていたユアサの同じようなものは風の向きが変えられたりルームサーモがあったのですが今回の物にはなく、風の量や温かさも弱いようです。
さほど不便なく使えるので良いのですが、継続購入は何年先になるやら(前のは91年製で壊れていません)

対象商品:
75942106
2014-01-19
用途:
勉強机の下で使用

長所
コンパクトで置き場所が選びやすい。
短所
コードが後少し長いといいのでは?

対象商品:
75942106
2014-02-23
用途:
暖房?

想像より熱量が小さかったですが、ま~こんなもんでしょう(笑)

対象商品:
75942106
2013-12-03
用途:
机の下での足温め
松下エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

もう少しパラ―があればナオヨシ!デザインや大きさ的には気に入ってます。できれば運転中の表示灯のようなランプが欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ご感想ありがとうございました。

対象商品:
75942106
2014-01-24
用途:
浴室またはトイレの暖房

消費電力の割に熱量が少なく,浴室暖房には不向き.トイレなどもっと狭い空間が適するものと思います.

対象商品:
75942106
2014-03-02
用途:
自室の暖房

カタログだけではよくわからず購入したが失敗でした。

 ・電源のツマミが回しにくい
 ・電源のパイロットランプがないので切り忘れする
 ・持ち上げるのに手を掛けるところが上向き勾配なので持ち上げると滑って持ちにくい
 ・容量が小さい、やはり1KWは欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする