軽あけパンチ DP-45

軽あけパンチ DP-45 マックス

ハンドルを下げてロックすればコンパクトに収納可能。
大容量の開閉式ダスターカバーを装備。ワンタッチでヌキカスが捨てられます。
見やすいゲージ付だから、センターあわせも簡単。(A4横まで)
用紙ガイドは折りたたんで収納できます。

ブルー 質量(g)830 穴径(Φmm)6 穴数2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)124×172×182(ストッパ使用時69) 穿孔能力(枚)45 穴間隔(mm)80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76148107 DP-45ブルー
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする