電子チェックライタ

電子チェックライタ マックス

全桁を2秒以内で一斉に印字します。
累計機能!(発行枚数・金額)
二重線みえ消しの抹消機能
控え印字・日付印字
入力も発行も指1本でOK!どなたにもスピーディーな証書作成が行えます。
「\、※」マークは入力不要。常に正しい位置に自動印字されます。
入力金額を画面で確認できるので打ち間違いが防げます。
同じ金額の連続発行は発行キーを押すだけで何度でも印字できます。
高精度な刻み込みでクッキリ見やすい濃い印字を実現しました。

付属品インクリボン(EC-IR150)1個 質量(kg)3.4 消費電力(W)70 電源AC100V 50/60Hz 機能累計機能、複写機能、冊子印字、リピート印字、クリアキーによる入力訂正、抹消機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×312×123 表示桁数12 印字桁数(桁)12(金額) 印字方式インパクトドット方式 印字速度2秒以内/フル桁印字時 最大印字奥行(mm)80 インクEC-IR150 インクリボン 内容量1台
注意
※冊子の状態ではへりから5cm以上、切り離した状態ではへりから1cm以上の空きスペースが必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76148125 EC-1500
60,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェックライター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする