ワードライタ
書きたいところに、ピッタリ。あなたに代わって、文字を書く。
仕様【作画スピード】標準、高速、可変
電源AC100V50/60Hz ACアダプタ方式
キー配列タイプライタ配列準拠
ディスプレイ液晶表示方式 8桁2行+表示部の左・右・下に状態をドット表示
最大消費電力(VA)15
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76150611 | BL-120 | 62892726 | BL-80N |
![]() |
ワードライタ | マックス | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
76150627 | BL-80 | 62892726 | BL-80N |
![]() |
ワードライタ | マックス | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |