紙粘着テープNo652

紙粘着テープNo652 セキスイ

重ね貼りが可能テープです。しなやかで展開も軽く手で簡単に切れ軽梱包の作業性に優れています。

用途軽包装一般、目張り、仮止め 伸度(%)2.5 テープ厚さ(mm)0.1 引張強度(kg/10mm)4.1 基材厚さ(mm)0.06 展開力(g/10mm)255 引張強度(N/10mm)40 展開力(N/10mm)2.5
注意
※この製品は、シール止め・仮止め等軽包装用和紙粘着封緘テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
※しっかり押さえて張り付けてご使用下さい。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75947627 K652X01 1箱(1000巻) 12 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947706 K652X09 1箱(200巻) 50 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
46,980
51,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947681 K652X07 1箱(300巻) 36 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947697 K652X08 1箱(300巻) 40 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947672 K652X06 1箱(400巻) 30 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947663 K652X05 1箱(500巻) 24 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947654 K652X04 1箱(600巻) 20 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947645 K652X03 1箱(700巻) 18 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
57,980
63,778 (税込)
3日以内出荷

返品不可
75947636 K652X02 1箱(800巻) 15 18 和紙 梱包、目張り、仮止め ゴム系 1.8N/10mm、184g/10mm
オープン
55,980
61,578 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする