曜日別特売

ピックケース

ピックケース - サカエピックケース - サカエピックケース - サカエピックケース - サカエピックケース - サカエピックケース - サカエピックケース - サカエピックケース - サカエ
(1件のレビュー)

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

ベージュ材質(本体)スチール奥行(mm)223材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)ベージュRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)189内容量1台
全27種類を絞り込む
付属品
高さ(mm)
間口(mm)
引出し数
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
付属品
高さ(mm)
間口(mm)
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76206977L5-44引出しL-5=4個(ヨコ仕切=8枚付)1403004
13,430
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206986L4-64引出しL-4=6個(ヨコ仕切=12枚付)1403006
13,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76206995L1-125引出しL-1=12個(ヨコ仕切=24枚付)14030012
17,760
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207004L7-66引出しL-7=6個(ヨコ仕切=12枚付)2703006
19,730
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207013L5-87引出しL-5=8個(ヨコ仕切=16枚付)2703008
20,110
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207022L1-248引出しL-1=24個(ヨコ仕切=48枚付)27030024
30,310
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207031L4-127引出しL-4=12個(ヨコ仕切=24枚付)27030012
22,440
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207047L2-128引出しL-2=12個(ヨコ仕切=24枚付)27030012
25,340
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207056L8-611引出しL-8=6個(ヨコ仕切=12枚付)5403006
32,010
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207065L7-1211引出しL-7=12個(ヨコ仕切=24枚付)54030012
33,560
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207074L5-1612引出しL-5=16個(ヨコ仕切=32枚付)54030016
37,010
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207083L4-2413引出しL-4=24個(ヨコ仕切=48枚付)54030024
39,160
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207092L2-2415引出しL-2=24個(ヨコ仕切=48枚付)54030024
45,780
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207101L1-4815引出しL-1=48個(ヨコ仕切=96枚付)54030048
53,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207117L5-2417引出しL-5=24個(ヨコ仕切=48枚付)54045024
52,600
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207126L7-24W19引出しL-7=24個(ヨコ仕切=48枚付)54060024
70,700
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207135L5-32W21引出しL-5=32個(ヨコ仕切=64枚付)54060032
76,300
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207144L4-48W22引出しL-4=48個(ヨコ仕切=96枚付)54060048
78,700
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207153L8-18W27引出しL-8=18個(ヨコ仕切=36枚付)88060018
93,600
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207187L7-1815引出しL-7=18個(ヨコ仕切=36枚付)54045018
47,640
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207196L2-3620引出しL-2=36個(ヨコ仕切=72枚付)54045036
66,900
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207205L1-7221引出しL-1=72個(ヨコ仕切=144枚付)54045072
81,500
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207214L7-36W27引出しL-7=36個(ヨコ仕切=72枚付)88060036
123,400
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207223L5-48W31引出しL-5=48個(ヨコ仕切=96枚付)88060048
110,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207232L4-72W33引出しL-4=72個(ヨコ仕切=144枚付)88060072
108,500
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207162L7-2724引出しL-7=27個(ヨコ仕切=54枚付)88045027
79,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
76207171L5-3626引出しL-5=36個(ヨコ仕切=72枚付)88045036
84,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
沖縄地方数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76206986
2017-06-07
用途: 現場の整理・整頓用
日本ノッズル精機株式会社

他の業者よりも安く、早く納入して頂けるので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする