ツーリングワゴン
付属品仕切付トレー付
質量(kg)38
高さ(mm)1230
材質(車輪)ナイロンウレタン
奥行(mm)600
間口(mm)790
キャスター自在×4
均等荷重(kg)300
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |