ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K)

ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(20K) - KITZ(キッツ)
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート規格面間:ASME B16.10 クラス300、管接続:JIS B2220 20K(2)、肉厚:ASME B16.34 クラス300接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)5.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ内容量1個
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7595900320UTDZM-15A151/2
90,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
7595901220UTDZM-20A203/4
112,000
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595902120UTDZM-25A251
140,000
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595903720UTDZM-32A321-1/4
187,000
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595904620UTDZM-40A401-1/2
192,000
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595905520UTDZM-50A502
240,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
7595906420UTDZM-65A652-1/2
426,000
279,800
307,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
7595907320UTDZM-80A803
482,000
339,800
373,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
7595908220UTDZM-100A1004
684,000
449,800
494,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
7595891520UTDZ151/2
43,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595892420UTDZ203/4
53,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595893320UTDZ251
67,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
7595896720UTDZ502
117,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7595891520UTDZ3769255720UTDZ-15A20UTDZ 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 3769255720K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)KITZ(キッツ)1個
42,980
税込47,278
注文コードが変更になりました
7595892420UTDZ3769256620UTDZ-20A20UTDZ 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 3769256620K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)KITZ(キッツ)1個
52,980
税込58,278
注文コードが変更になりました
7595893320UTDZ3769257520UTDZ-25A20UTDZ 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 3769257520K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)KITZ(キッツ)1個
64,980
税込71,478
注文コードが変更になりました
7595896720UTDZ3769258420UTDZ-50A20UTDZ 20K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ) KITZ(キッツ) 3769258420K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(20UTDZシリーズ)KITZ(キッツ)1個
119,800
税込131,780
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする