発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B2) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
全20種類を絞り込む
主幹容量(A)
分岐回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75982374MAG34103IT2B24010
76,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982383MAG35103IT2B25010
76,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982392MAG36103IT2B26010
76,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982401MAG34143IT2B24014
87,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982417MAG35143IT2B25014
87,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982426MAG36143IT2B26014
87,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982435MAG37143IT2B27514
94,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982444MAG35183IT2B25018
99,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982453MAG36183IT2B26018
99,100
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982462MAG37183IT2B27518
105,700
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982471MAG310183IT2B210018
123,600
81,980
90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982487MAG36223IT2B26022
109,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982496MAG37223IT2B27522
115,800
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982505MAG310223IT2B210022
133,700
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982514MAG37263IT2B27526
126,600
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982523MAG310263IT2B210026
143,000
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982532MAG37303IT2B27530
136,800
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982541MAG310303IT2B210030
154,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982557MAG37343IT2B27534
146,300
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982566MAG310343IT2B210034
164,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする