発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4)

発電システム対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2B4) - テンパール工業
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形深さ(mm)118機能太陽光発電システム用縦(mm)320予備回路数3内容量1面
全20種類を絞り込む
主幹容量(A)
分岐回路数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹容量(A)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75982776MAG34103IT2B44010
80,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982785MAG35103IT2B45010
80,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982794MAG36103IT2B46010
80,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982803MAG34143IT2B44014
91,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982812MAG35143IT2B45014
91,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982821MAG36143IT2B46014
91,600
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982837MAG37143IT2B47514
98,200
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982846MAG35183IT2B45018
103,100
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982855MAG36183IT2B46018
103,100
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982864MAG37183IT2B47518
109,700
71,980
79,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982873MAG310183IT2B410018
127,600
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982882MAG36223IT2B46022
113,200
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982891MAG37223IT2B47522
119,800
72,980
80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982907MAG310223IT2B410022
137,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982916MAG37263IT2B47526
130,600
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982925MAG310263IT2B410026
147,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982934MAG37303IT2B47530
140,900
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982943MAG310303IT2B410030
158,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982952MAG37343IT2B47534
150,400
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75982961MAG310343IT2B410034
168,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする