軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業 軽量作業台/耐荷重150kg_固定式H950_半面棚板付_ワークテーブル150シリーズ 山金工業

軽作業、立ち作業におすすめの汎用作業台!収納に便利な半面棚板付。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ950mmで立ち作業におすすめです。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元に半面棚板1枚付です。半面の為、立ち作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重) 色(本体)シルキーホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27 棚板足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)150 内容量1台
関連資料: (2.19MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
均等耐荷重(kg)
高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SUPH-1590T-WW 19856507
SUPH-1590T-WW 19856507
19856507 SUPH-1590T-WW 150 1500 900 950 40.4 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
69,450
41,980
46,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1890T-WW 88941212
SUPH-1890T-WW 88941212
88941212 SUPH-1890T-WW 150 1800 900 950 46.6 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
74,900
42,980
47,278 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-775T-WW 19856516
SUPH-775T-WW 19856516
19856516 SUPH-775T-WW 150 750 750 950 21.8 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
44,300
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1875T-WW 88941221
SUPH-1875T-WW 88941221
88941221 SUPH-1875T-WW 150 1800 750 950 40.3 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
66,300
39,944
43,938 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-660T-WW 19856525
SUPH-660T-WW 19856525
19856525 SUPH-660T-WW 150 600 600 950 17.1 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
40,100
23,980
26,378 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1860T-WW 88941237
SUPH-1860T-WW 88941237
88941237 SUPH-1860T-WW 150 1800 600 950 34.8 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
61,800
36,980
40,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1845T-WW 88941246
SUPH-1845T-WW 88941246
88941246 SUPH-1845T-WW 150 1800 450 950 30.3 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
57,500
34,980
38,478 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1575T-WW 88941255
SUPH-1575T-WW 88941255
88941255 SUPH-1575T-WW 150 1500 750 950 35.2 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
62,150
37,895
41,685 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1560T-WW 88941264
SUPH-1560T-WW 88941264
88941264 SUPH-1560T-WW 150 1500 600 950 30.4 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
58,600
35,836
39,420 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1545T-WW 88941273
SUPH-1545T-WW 88941273
88941273 SUPH-1545T-WW 150 1500 450 950 26.6 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
53,500
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1275T-WW 88941282
SUPH-1275T-WW 88941282
88941282 SUPH-1275T-WW 150 1200 750 950 29.8 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
52,450
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1260T-WW 88941291
SUPH-1260T-WW 88941291
88941291 SUPH-1260T-WW 150 1200 600 950 25.8 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
47,450
28,980
31,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1245T-WW 88941307
SUPH-1245T-WW 88941307
88941307 SUPH-1245T-WW 150 1200 450 950 22.6 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
46,550
28,980
31,878 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-975T-WW 88941316
SUPH-975T-WW 88941316
88941316 SUPH-975T-WW 150 900 750 950 24.6 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
46,150
27,980
30,778 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-960T-WW 88941325
SUPH-960T-WW 88941325
88941325 SUPH-960T-WW 150 900 600 950 21.4 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
42,650
26,980
29,678 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-945T-WW 88941334
SUPH-945T-WW 88941334
88941334 SUPH-945T-WW 150 900 450 950 18.7 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
42,200
25,980
28,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
SUPH-1290T-WW 76865943
SUPH-1290T-WW 76865943
76865943 SUPH-1290T-WW 150 1200 900 950 35.6 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
59,300
35,980
39,578 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
SUPH-990T-WW 76865959
SUPH-990T-WW 76865959
76865959 SUPH-990T-WW 150 900 900 950 29.4 低圧メラミン化粧板 シルキーホワイト シルキーホワイト
53,100
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 数量1につき 8,000 / 税込 8,800
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

商品説明動画

150組立手順

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする