白熱灯 Z-618

白熱灯 Z-618 山田照明

従来より約20%短いコンパクトアームで、小空間でも快適に使用できるよう対応しました。
灯体を持って可動させるアームライトは、ヘッド部で操作されることを前提に、直線を可能な限り無くし、操作しやすい人間工学設計により生まれました。
セードと一体化デザインのスイッチは、ロータリー式で右回転・左回転ともON・OFFが可能な扱いやすい設計です。
同梱されているランプは、小型ながら消費電力22Wで白熱灯100W相当の明るさ、ランプ寿命も8000時間。省エネ・長寿命が認められて最近急速に広まっている電球です。
アームジョイント部の硬さを調整するための六角レンチが差し込まれています。取付可能厚55mmまで。

材質樹脂、鋼 質量(kg)1.5 クランプZ-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで) 適合ランプE17 クリプトン球(クリア)KT60W形×1【KR100/110V54WXE17A(クリア)】 直下照度(Lx)1068(測定高:40cm) 電球の種類白熱灯 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色(スプリング)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76092667 Z-618 B ブラック
24,000
 
 
取扱い終了
76092676 Z-618 SL シルバー シルバー
24,000
 
 
取扱い終了
76092685 Z-618 W ホワイト
24,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする