曜日別特売

SurgeArrest 雷ガードタップ+電源バックアップ(325VA)

SurgeArrest 雷ガードタップ+電源バックアップ(325VA) - APC(シュナイダーエレクトリック)
(1件のレビュー)

2個の雷ガードコンセントと2個の雷ガード+電源バックアップコンセント。電源バックアップコンセントは電源トラブルが発生した際、瞬時にバッテリ運転に切り替り、一定時間の電力供給を確保することができます。
側面に配置された電話回線サージ保護ポートを使用することで、アナログ回線、ADSL、ISDN用回線サージ保護ポート から侵入するサージやスパイクから接続機器を保護します。
バッテリ交換時期を自動的にお知らせし、自宅にて簡単にバッテリ交換が可能です。

質量(kg)約3.7温度範囲(℃)(使用時)0~40、(保管時)-15~45ケーブル長(m)1.8コンセント個数出力/電源バックアップ+雷ガードコンセント×2個、雷ガードコンセント×2個コンセント形状出力/NEMA5-15R寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×104×255出力電圧(V)(バッテリ運転中)100±8%以内に調整定格入力電圧(V)単相100運転方式常時商用出力周波数(Hz)(バッテリ運転中)50/60±1出力波形(バッテリ運転中)矩形波バッテリー小形シール鉛蓄電池湿度範囲(RH)(使用時)0~95%、(保管時)0~95%高度(m)(使用作時)最大3000以下、(保管時)最大15000以下バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)12騒音レベル(dB(A))<45切替時間(秒)(バッテリ運転への)約8~10ms入力周波数(Hz)50/60(自動検出)安全規格UL1778EMC規格VCCI ClassB充電時間(時間)約24(90%まで)プラグ形状入力/NEMA5-15P(入力プラグ変換アダプタつき)入力電圧範囲(V)87~113 ±5出力容量(VA/W)(最大)325/185内容量1台
注意
※本装置のバックアップコンセント(停電時にバックアップの機能があるコンセント)はつなげられる容量が決まっています。 最大の容量は325VA/185Wです。バックアップコンセントに機器を接続する前に機器の消費電力を今一度ご確認いただきますようお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76092904BE325-JP
8,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76092904BE325-JP62911704BE425M-JPBE325-JP 無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JP APC(シュナイダーエレクトリック) 62911704無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証 BE425M-JPAPC(シュナイダーエレクトリック)1台
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76092904
2015-07-06
用途: 重要PCのバックアップ電源用
株式会社吉田製作所

非常用電源としては最低限のものですが、瞬間停電やサージ対応としても手ごろに使えて良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23

無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする