ロングスイングアーム(ノーマルスプロケット対応)

ロングスイングアーム(ノーマルスプロケット対応) - KIJIMA(キジマ)

スイングアームをロングにする事で迫力のドレスアップ!!延長ブレーキロッド付属。
ノーマル/メーカー製チェーンケース併用不可。チェーンは別途購入が必要です。チェーンの表記リンク数はノーマルスプロケット/ノーマルリアショック使用の場合です。150mmロングは428-140リンク、200mmロングは428-150リンクが必要。リアショック下部の固定位置が2箇所有るので車高を2ポジションから選べます。

ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76111201207-073150
52,000
取扱い終了
76111217207-075200
52,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする