曜日別特売

メッキデコレーションバンパー(スチール製)

メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)メッキデコレーションバンパー(スチール製) - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。

パイプ径(Φmm)32内容量1個
注意
※本製品は転倒した時のライダーの保護を目的で製造されておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法H1(mm)
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76112477405-209675335400ドラッグスター400/クラシック(-10Y)
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
76112461405-211690310440シャドウ400/750(-03Y)
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
76112382405-213690265440DS11/DS11クラシック
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
76112391405-214700305460ブルーバード400/800、イントルーダー400クラシック(-08Y)
20,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
76112407405-215690310440シャドウ400(04-07Y)
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
76112416405-218690315430ドラッグスター250(00-14Y)
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
76112425405-219750340510シャドウ400(09Y-)/750(04-08Y)
19,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
76112434405-222715240480イントルーダークラシック(09Y-)
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
76112443405-223750340510シャドウ400(09Y-)/750(04-08Y)
19,000
取扱い終了
76112452405-227---VT400S/750S
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76112382
2021-04-01
用途: より安全に運転するため、純正品と交換した。
その他業種

上部取り付け部の、鉄板ステーが薄い、既存の10mm×2本での、とも締めが、強度に不安が残る。
下部取り付け部13mm×4本のステンネジは良好。       以上

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする