透明梱包用テープ6巻パック
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
環境対応
巻芯には再生紙を使用
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク(巻芯)
テープ幅(mm)48
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.065
仕様中・軽量物梱包用
材質[テープ]基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系粘着剤、テープ厚:0.065mm
芯径(mm)76
主な用途梱包用
入数1パック(48mm×50m×6巻入)
内容量1個
GPNエコ商品ねっと
グリーンマーク(巻芯)
OPPテープ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76122462 | 313 6PN | 07168567 | 313-6PN |
|
スコッチ 透明梱包用テープ313 | 3M(スリーエム) | 1パック(6巻) | ¥1,498 税込¥1,648 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10