ラミネーター

ラミネーター 3M(スリーエム)

電力不要のラミネーターと粘着剤付のラミネートフィルムを使い、ポスター、文書、ラベル、カードなどを手軽にラミネートできます。
手回し式で簡単に操作でき、電源や電池は不要です
熱を使わずラミネートするので、感熱紙や熱に弱い紙などにも使用できます
イヤなにおいもありません。
幅30.4cm(A3サイズ)、厚さ3mmまでの紙などをラミネートできます。

付属品カートリッジ4.5m付 材質ポリスチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×265 環境対応省エネルギー:電力をまったく使用しません。省資源、省エネルギーにつながります。 カートリッジスターター/両面ラミネート用 4.5mm付 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76123634 LS1000
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする