基本を押さえた定値運転専用機。
容易な操作で定値運転、オートストップ運転が可能です。
過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器を装備。
付属品ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め)使用温度範囲(℃)室温+5~280電源(V)AC100方式自然対流センサーPt100安全装置自己診断機能(温度センサ異常)、液圧式独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカ機能定値運転、オートストップ棚板耐荷重(kg)15/枚温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御温度調節精度±1℃(at280℃)排気口内径33mm×2個(上面)内装ステンレス鋼板外装耐薬品性焼付塗装タイマー1分~99時間59分及び100時間~999時間50分温度分布精度±10℃(at280℃)温度設定方式デジタル温度表示方式デジタル棚受ピッチ(mm)35内容量1台