DY300 定温乾燥器 DY ヤマト科学 76146935

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定温乾燥器 DY

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76146935 品番DY300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

基本を押さえた定値運転専用機。
容易な操作で定値運転、オートストップ運転が可能です。
過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器を装備。

内槽寸法(mm)W300×D330×H300 付属品ステンレスパンチングメタル棚板2枚、棚受4本(最下段1枚はビス止め) トラスコ品番466-3411 質量(kg)約23 使用温度範囲(℃)室温+5〜280 電源(V)AC100 方式自然対流 定格電流(A)9.5 内容積(L)28 ヒーター(W)鉄-クロムワイヤ/0.9k センサーPt100 安全装置自己診断機能(温度センサ異常)、液圧式独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×440×622 機能定値運転、オートストップ 棚板耐荷重(kg)15/枚 温度制御方式マイクロコンピュータによるPID制御 温度調節精度±1℃(at280℃) 排気口内径33mm×2個(上面) 内装ステンレス鋼板 外装耐薬品性焼付塗装 最高温度到達時間約45分 タイマー1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分 温度分布精度±10℃(at280℃) 温度設定方式デジタル 温度表示方式デジタル 棚受段数6段 棚受ピッチ(mm)35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,900 / 税込 ¥4,290
沖縄地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76146935
2019-05-15
用途:
平野における河川の堆積物(主に砂)の乾燥
教育・研究機関

特に問題はないが、この性能でもっと小型の物があれば、私的につかうのに便利だとおもう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする