シリコンチューブ(過酸化物処理)

シリコンチューブ(過酸化物処理) ヤマト科学

酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明。
規格:FDA(21CFR177.2600)に準拠、USPクラスⅣに適合。

長さ(m)7.5 肉厚inch(mm)1/16(1.6) 内容量1箱(7.5m)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76147127 96400-16 3.1 6.5
10,600
 
 
取扱い終了
76147111 96400-14 1.6 4.9~5.0
8,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76147127 96400-16 06679531 96400-16 96400-16 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex 06679531 送液ポンプ用シリコンチューブ MasterFlex 1巻(7.5m) 23,980 税込26,378 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする