曜日別特売

アジャスト自在サポート

アジャスト自在サポート - BEST(ベスト)[金物]アジャスト自在サポート - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。

材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじビスコン4×25mm適合扉厚(mm)スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70内容量1個
注意
※カールプラグは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158442#633
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76158442
2023-12-03
用途: カウンター足部材
i-Living 合同会社建設業・工事業

カウンターの足部分が土間で、水洗いに対応出来る部材を探していた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする