ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
阪口製作所
阪口製作所の 溶接用品
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
中型切断器(アセチレン)
中型切断器(アセチレン)
注文コード
全長(mm)
450
質量(g)
700
切断能力(mm)
1~30
火口番号
1.2.3
内容量
1台
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
CT-01(火口NO.1・2・3 各1本付)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88966744
CT-01(火口NO.1・2・3 各1本付)
¥
15,000
¥
8,890
¥
8,890
¥
9,779
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
中型切断器
モノタロウ
税込
¥
11,990
¥
10,900
(17)
バスケットへ
中型切断機Zノバック
日酸TANAKA
税込
¥
19,690
¥
17,900
(2)
A型切断器
阪口製作所
税込
¥
11,990
¥
10,900
(7)
中型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機
税込
¥
20,790
¥
18,900
(3)
バスケットへ
火口 中型切断器用
モノタロウ
税込
¥
626
¥
569
(73)
A型切断器 (アセチレン切断器)
千代田精機
税込
¥
21,890
¥
19,900
(1)
中型切断器 セフティ(アセチレン)
阪口製作所
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
中切ゴールドライトⅡ
小池酸素工業
税込
¥
19,690
¥
17,900
(1)
バスケットへ
A号切断器Zノバック
日酸TANAKA
税込
¥
20,790
¥
18,900
(1)
バスケットへ
切断くん
小池酸素工業
税込
¥
65,890
¥
59,900
(4)
A型切断火口
モノタロウ
税込
¥
901
¥
819
(28)
中型切断火口
日酸TANAKA
税込
¥
769
¥
699
(9)
小型溶接器
阪口製作所
税込
¥
10,439
¥
9,490
(5)
バスケットへ
アセチレン調整器逆火防止器内蔵
阪口製作所
税込
¥
19,690
¥
17,900
(5)
バスケットへ
A 型切断火口
日酸TANAKA
税込
¥
1,099
¥
999
(5)
ポータブル自動ガス切断機
小池酸素工業
税込
¥
163,900
¥
149,000
中型切断器(プロパン)
阪口製作所
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付
モノタロウ
税込
¥
10,439
~
¥
9,490
~
(14)
中型切断器火口(プロパン)
阪口製作所
税込
¥
945
¥
859
(3)
中型切断器(AC) 火口付
ヤマト産業
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
溶接用品
ガス溶断・溶接
吹管・火口
切断器・溶断器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88966744
CT-01(火口NO.1・2・3 各1本付)
06798556
WTS050C
中型切断器
モノタロウ
1セット
¥
10,900
税込
¥
11,990
メーカー違いの相当品です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります
切断器・溶断器
溶接器
両用器
加熱器
ガス溶断・溶接用火口
吹管・火口用部品
シェアする