シンプリー MJ-094

シンプリー MJ-094 イナバ
(2件のレビュー)

アルミレールだから快適!
上下部レールとも滑りや耐久性に優れたアルミの押出し形材採用。また、扉の跳ね返り防止用として下部レールには戸車乗り上げ加工付です。
段付加工だから安心!
扉の合わせ部分には段付加工で隙間をなくし、ほこりや雨水が入りにくい構造となっています。
プッシュ式で鍵がなくても仮ロックができます。鍵はリバーシブルキーを採用しています。
吊り下げフック付。長さ25cmのバーにPフックが2個付いていて、ガーデニングやカー用品などの小物を便利に収納できます。
換気は、敷居部分から屋根前部の化粧ガラリに抜け、ほこり侵入防止の配慮もされております。
使いやすい把手。子供からお年寄りまで、どなたでも開けやすい位置に手が掛かるフレンドリーなデザインです。
アジャストベースで傾斜地にもすっきり設置可能。付属の工具で簡単に調節(最大32mm)でき、見た目にもきれいな仕上がりです。
棚板高さの上下調節は、棚フックで簡単に変えられます。棚板調節ピッチは50mm、棚板強度は2000~2500N/m2です。

間口(mm)900 奥行(mm)410 床面積(m2)0.37(0.11坪) 内容量1台
注意
※本商品は原則物置の販売店及び施工業者様のみの配送となります。(関東一部エリアにおいては法人様に限り配送可能となります。)
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)への配達は不可となります。
※原則4tロング車でお届けとなりますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tロング車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※工場等への配送の場合、敷地内ではなく、入口(エントランス)での引き渡しとなります。
※配送可能エリアでも一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※ブロックは付属しておりませんので、予めご了承ください。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84869382 MJN-094A 903 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 プレミアムグレー
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869391 MJN-094A 903 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 オリーブグリーン
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869407 MJN-094A 903 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 フレンドリーホワイト
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869416 MJN-094A 903 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 アンティークローズ
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869425 MJN-094A 903 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 メープルブラウン
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869434 MJN-094A 903 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 35 ファインシルバー
32,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869443 MJN-094B 1103 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 プレミアムグレー
36,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869452 MJN-094B 1103 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 オリーブグリーン
36,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869461 MJN-094B 1103 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 フレンドリーホワイト
36,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869477 MJN-094B 1103 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 アンティークローズ
36,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869486 MJN-094B 1103 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 メープルブラウン
36,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869495 MJN-094B 1103 棚板2枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 38 ファインシルバー
36,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869504 MJN-094D 1603 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 プレミアムグレー
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869513 MJN-094D 1603 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 オリーブグリーン
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869522 MJN-094D 1603 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 フレンドリーホワイト
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869531 MJN-094D 1603 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 アンティークローズ
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869547 MJN-094D 1603 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 メープルブラウン
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
84869556 MJN-094D 1603 棚板3枚、転倒防止金具、アンカープレート、内アンカー、扉使用部品、組立簡単工具 49 ファインシルバー
43,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12123746
2017-11-18
用途:
ちょっとしたものの収納

さすがにイナバです。完成度が高い。組立も簡単で、若干の傾斜補正もできる。
ただ納期が非常にかかるのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
84869547
2014-03-30
用途:
作業用小物の収納
建設業・工事業

組立用の工具が付属しているので、二時間弱で組み立て出来た。
以前、購入した物置二個もイナバ物置。
製品は、しっかりしている。
別売増設用の棚板が、あれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする