STB ブッシング 14090

STB ブッシング 14090 カネミツ

タイプY 寸法L(mm)90 寸法A(mm)140 軸径(mm)最大d max100 ボルト穴数3 ボルト寸法M16×45 寸法A'(mm)128.75 内容量1個
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76253904 STB 14090 × 60-N - 60
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253913 STB 14090 × 65-N - 65
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253922 STB 14090 × 70-N - 70
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253931 STB 14090 × 75-N - 75
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253947 STB 14090 × 80-N - 80
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253956 STB 14090 × 85-N - 85
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253965 STB 14090 × 90-N - 90
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253974 STB 14090 × 95-N - 95
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
76253983 STB 14090 × 100-N - 100
29,130
28,980
31,878 (税込)
6日以内出荷

返品不可
45320356 STB 14090 × 60-N【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 60
26,480
1,898
アウトレット
2,088 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする