ミシン

ミシン ジャノメ (蛇の目)

プロ並みの感性を鮮やかに表現
本物志向の方にお薦めする本格派ミシン
上送り装置つき
上下から布をキャッチ!布ずれしないので柄合わせも安心。
直線縫いの美しさがさらにパワーアップしました。
布を置くアームスペースは、大きな布地に対応できるようにスペースたっぷり。作業がしやすいようフラットなテーブルです。横幅は家庭用ミシンの約1.3倍(メーカー比)
直線縫い速度1000針/分を実現
液晶画面表示で操作もカンタン
縫い目の美しさにこだわった機能満載

付属品収納ケース 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×220×300(アーム懐サイズ幅225×高さ120) 機能上送り装置、トリプル糸切り(メモリー機能付き自動糸切り、面板糸切り、糸巻き糸切り)、下糸繰り出しレバー、ダイヤル式上糸調子器、押さえ圧調節、二-リフト、手元集中ボタン(スピード調整レバー、自動糸切りボタン、針の上下停止ボタン、止め縫いボタン、返し縫いボタン、スタート&ストップ)、スピーディ糸通し、水平全回転カマ、フットコントローラー、直立糸立て台 ステッチ123種類+ボタンホール7種類 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76260326 CK1200
225,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする