曜日別特売

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ

USGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKDUSGシリーズ 小形 直動式3ポート電磁弁 樹脂ボディ - CKD
定格電圧(V)DC24作動方式直動式ポート数3内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78363442USG2-T6-1-S1-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
3,810
3,575
3,933(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363451USG2-T6-2-S1-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
3,810
3,620
3,982(税込)
17日以内出荷
返品不可
78363467USG3-T6-1-G1-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
3,900
3,663
4,029(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363476USG2-M6-1-G1-DC24VM6M
3,180
2,988
3,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
78363485USG2-M6-2-G1-DC24VM6M
3,180
2,988
3,287(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363494USG2-M6-1-G2-DC24VM6M
7,200
6,763
7,439(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363503USG2-M6-2-G2-DC24VM6M
7,200
6,763
7,439(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363512USG2-T6-1-S2-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
7,860
7,375
8,113(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363521USG2-T6-2-S2-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
7,860
7,375
8,113(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363537USG3-M6-1-G2-DC24VM6M
10,850
10,175
11,193(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363546USG3-T6-1-S2-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
11,510
10,800
11,880(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363555USG2-T6-1-G2-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
7,450
6,988
7,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363564USG2-T6-2-G2-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
7,450
6,988
7,687(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363573USG3-T6-1-G2-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
11,100
10,413
11,454(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363582USG2-M6-1-S2-DC24VM6M
7,570
7,100
7,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363591USG2-M6-2-S2-DC24VM6M
7,570
7,100
7,810(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363607USG2-T6-1-G1-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
3,440
3,225
3,548(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363616USG2-T6-2-G1-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
3,440
3,225
3,548(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363625USG3-M6-1-S1-DC24VM6M
4,050
3,800
4,180(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363634USG3-M6-1-S2-DC24VM6M
11,260
10,550
11,605(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363643USG3-T6-1-S1-DC24Vバーブ継手(適合チューブ径Φ6×Φ4)-
4,310
4,038
4,442(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363652USG3-M6-1-G1-DC24VM6M
3,650
3,413
3,754(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363661USG2-M6-1-S1-DC24VM6M
3,560
3,338
3,672(税込)
8日以内出荷
返品不可
78363677USG2-M6-2-S1-DC24VM6M
3,560
3,338
3,672(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする