曜日別特売

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ

ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKDZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ - CKD

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用
金属部品は、すべてステンレス標準採用

脚部伸縮ピッチ(mm)
【コンパクトサイズ】
省スペースに応えるコンパクトサイズ。
滑らかな挿入と確実なシール。
ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)
金属部品はすべてステンレス。
用途チューブの接続内容量1個
189件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径D1(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
適合チューブ外径D2(Φmm)
使用圧力範囲
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79394664ZW-C6-P4--6--100kPa~1.0MPa--
690
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394673ZW-S8-10P-P4ストレート-8--100kPa~1.0MPa--
1,010
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394682ZW-S6-4P-P4ストレート-6--100kPa~1.0MPa--
880
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394691ZW-S6-8P-P4ストレート-6--100kPa~1.0MPa--
880
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394707ZW-C12-P4--12--100kPa~1.0MPa--
1,160
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394716ZW-L6-0-P4エルボ-6--100kPa~1.0MPa--
1,560
1,290
1,419(税込)
9日以内出荷
返品不可
79394725ZW-S6-0-P4ストレート-6--100kPa~1.0MPa--
1,560
1,290
1,419(税込)
当日出荷
79394734ZW-S46-0-P4ストレート4-6-100kPa~1.0MPa--
1,560
1,290
1,419(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394743ZW-S4-8-P4ストレート-4--100kPa~1.0MPaRR1/4
1,510
1,290
1,419(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394752ZW-L6-6-P4エルボ-6--100kPa~1.0MPaRR1/8
1,710
1,490
1,639(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394761ZW-S10-12P-P4ストレート-10--100kPa~1.0MPa--
1,190
979
1,077(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394777ZW-L8-8-P4エルボ-8--100kPa~1.0MPaRR1/4
1,980
1,690
1,859(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394786ZW-S4-M5-P4ストレート-4--100kPa~1.0MPaMM5
1,390
1,190
1,309(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394795ZW-S8-8-P4ストレート-8--100kPa~1.0MPaRR1/4
1,790
1,490
1,639(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394804ZW-T6-8-D-P4チーズ-6--100kPa~1.0MPaRR1/4
2,660
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394813ZW-FY6-8-P4--6--100kPa~1.0MPaRR1/4
2,660
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394822ZW-S4-0-X-P4ストレート-4--100kPa~1.0MPa--
2,660
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394831ZW-L10-6-P4エルボ-10--100kPa~1.0MPaRR1/8
2,530
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394847ZW-Y64-0-P4-6-4×4---
2,340
1,890
2,079(税込)
9日以内出荷
返品不可
79394856ZW-Y66-0-P4-6-6×6---
2,340
1,990
2,189(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394865ZW-T6-0-P4チーズ-6--100kPa~1.0MPa--
2,340
1,890
2,079(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394874ZW-T46-0-P4チーズ4-6-100kPa~1.0MPa--
2,340
1,890
2,079(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394883ZW-L10-8-P4エルボ-10--100kPa~1.0MPaRR1/4
2,610
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394892ZW-Y1010-0-P4-10-10×10-100kPa~1.0MPa--
3,280
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394901ZW-Y108-0-P4-10-8×8---
3,280
2,690
2,959(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394917ZW-T10-0-P4チーズ-10--100kPa~1.0MPa--
3,280
2,690
2,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394926ZW-T810-0-P4チーズ8-10-100kPa~1.0MPa--
3,280
2,690
2,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394935ZW-S6-0-X-P4ストレート-6--100kPa~1.0MPa--
3,080
2,490
2,739(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394944ZW-L12-0-P4エルボ-12--100kPa~1.0MPa--
2,690
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394953ZW-S12-0-P4ストレート-12--100kPa~1.0MPa--
2,690
2,190
2,409(税込)
翌々日出荷
返品不可
79394962ZW-S4-0-P4ストレート-4--100kPa~1.0MPa--
1,350
1,090
1,199(税込)
9日以内出荷
返品不可
79394971ZW-S1012-0-P4ストレート10-12-100kPa~1.0MPa--
2,690
2,190
2,409(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79394987ZW-S10-0-X-P4ストレート-10--100kPa~1.0MPa--
3,830
2,990
3,289(税込)
9日以内出荷
返品不可
79394996ZW-T6-M5-P4チーズ-6--100kPa~1.0MPaMM5
2,490
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395005ZW-MF46-0-P4-4-6-100kPa~1.0MPa--
3,630
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395014ZW-WY64-0-P4-6-4-100kPa~1.0MPa--
3,630
2,990
3,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395023ZW-L12-10-P4エルボ-12--100kPa~1.0MPaRR3/8
3,630
2,990
3,289(税込)
翌々日出荷
返品不可
79395032ZW-L10-15-P4エルボ-10--100kPa~1.0MPaRR1/2
3,440
2,790
3,069(税込)
翌々日出荷
返品不可
79395041ZW-FY8-10-P4--8--100kPa~1.0MPaRR3/8
3,240
2,690
2,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395057ZW-T8-10-P4チーズ-8--100kPa~1.0MPaRR3/8
3,240
2,690
2,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395066ZW-WY86-0-P4-8-6-100kPa~1.0MPa--
4,180
3,390
3,729(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395075ZW-S10-0-P4ストレート-10--100kPa~1.0MPa--
2,170
1,790
1,969(税込)
翌々日出荷
返品不可
79395084ZW-S810-0-P4ストレート8-10-100kPa~1.0MPa--
2,170
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395093ZW-T4-M5-P4チーズ-4--100kPa~1.0MPaMM5
2,170
1,790
1,969(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395102ZW-S8-12P-P4ストレート-8--100kPa~1.0MPa--
1,030
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395111ZW-L8-10-P4エルボ-8--100kPa~1.0MPaRR3/8
2,330
1,890
2,079(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395127ZW-S10-15-P4ストレート-10--100kPa~1.0MPaRR1/2
2,880
2,390
2,629(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395136ZW-L6-8-P4エルボ-6--100kPa~1.0MPaRR1/4
1,850
1,590
1,749(税込)
翌々日出荷
返品不可
79395145ZW-FY10-15-P4--10--100kPa~1.0MPaRR1/2
4,530
3,690
4,059(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79395154ZW-T12-15-D-P4チーズ-12--100kPa~1.0MPaRR1/2
5,080
3,990
4,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする