ロック&ロック ビスフリーコンテナ スクエア 深型

ロック&ロック ビスフリーコンテナ スクエア 深型 LOCK&LOCK

本体に新素材トライタンを採用。
BPAを含まない、透明性、耐衝撃性に優れた保存容器です。
ガラスのような透明度と抜群の耐久性を兼ね備え、電子レンジ、食器洗浄機でもご使用いただけます。
ロック&ロックの名の通り、4面ロックとシリコンパッキンで汁も臭いも漏らしません。

形状角形 材質(本体)トライタン 機能ロック機能付き 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(パッキン)シリコンゴム 電子レンジ○(蓋除く) 内容量1個
注意
※電子レンジでご使用の際は必ずフタをはずしてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77650702 LBF851 0.68
980
 
 
取扱い終了
77650711 LBF855 0.86
1,420
 
 
取扱い終了
77650727 LBF822D 1.3
1,620
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする