APLUS(クマモト)
石目唐草 チリ出し戸引手
材質
銅
種類
引手
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79440024
U-012-75 GB
75
0.5
8
46
18
¥
112
取扱い終了
79440042
U-012-120 GB
120
0.8
11
73
27
¥
170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください