APLUS(クマモト)
APLUS(クマモト)の 建具金物
APLUS(クマモト)の 引戸金具・折戸金具
APLUS(クマモト)の 引手・手掛け
石目唐草 チリ出し戸引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79440024
品番
U-012-75 GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥112
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅
種類
引手
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
0.5
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
13
呼称
75