画像準備中

石目唐草 チリ出し戸引手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79440042 品番U-012-120 GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質 種類引手 寸法A(mm)120 寸法F(mm)0.8 寸法D(mm)11 寸法E(mm)73 寸法B(mm)27 寸法C(mm)20 呼称120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする