曜日別特売

C2530シリーズ F.M.Rコンビネーション

C2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKDC2530シリーズ F.M.Rコンビネーション - CKD
内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
管接続口径
圧力計
排気機構
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80779133C2530-10-W-FT8-G41P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,150
24,175
26,593(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779142C2530-10-W-F0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,040
24,038
26,442(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779151C2530-10-W-F1X10.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
26,040
24,038
26,442(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779167C2530-10-W-FL0.05~0.35RcRc3/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,040
24,038
26,442(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779176C2530-10-W-FLX10.05~0.35RcRc3/8標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
26,040
24,038
26,442(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779185C2530-10-W-FT8-G49P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,040
24,038
26,442(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779194C2530-8-W-F0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,040
24,038
26,442(税込)
16日以内出荷
返品不可
80779203C2530-8-W-F10.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,040
24,038
26,442(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779212C2530-8-W-FT8-G49P0.05~0.85RcRc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,040
24,038
26,442(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779221C2530-10-W-F-A10W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,860
25,675
28,243(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779237C2530-10-W-FX1-A10W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
27,860
25,675
28,243(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779246C2530-8-W-F-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
27,860
25,675
28,243(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779255C2530-10-W-FYN-A15W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)ノンリリーフタイプ標準流れ(左→右)
29,130
26,825
29,508(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779264C2530-8-W-FY-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
29,130
26,825
29,508(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779282C2530-8-W-Z-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
24,010
21,750
23,925(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779291C2530-10-W-T8-G41P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,980
18,925
20,818(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779307C2530-10-W-T8-A10WG45P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,800
20,563
22,619(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779316C2530-10-W-T-A10W0.05~0.85RcRc3/8圧力計なしリリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,990
18,913
20,804(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779325C2530-10-W-UV0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
26,350
23,725
26,098(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779334C2530-8-W-L-UDSV-A8W0.05~0.35RcRc1/4標準圧力計(G401-W-P04付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,950
34,163
37,579(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779343C2530-8-W-UDSV-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
37,950
34,163
37,579(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779352C2530-10-W-Y0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,140
19,938
21,932(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779361C2530-8-W-Y0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,140
19,938
21,932(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779377C2530-10-W-A10W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,690
20,425
22,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779386C2530-10-W-A15W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,690
20,425
22,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779395C2530-10-W-T8-A10WG49P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,690
20,425
22,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779404C2530-10-W-X1-A15W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
22,690
20,425
22,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779413C2530-8-W-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
22,690
20,425
22,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779422C2530-8-W-US-A8W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
31,890
28,713
31,584(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779431C2530-10-W0.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,870
18,788
20,667(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779447C2530-10-W-T8-G49P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,870
18,788
20,667(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779456C2530-10-W-T8-G50P0.05~0.85RcRc3/8なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,870
18,788
20,667(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779465C2530-10-W-X10.05~0.85RcRc3/8標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付逆流れ(右→左)
20,870
18,788
20,667(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779474C2530-8-W0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,870
18,788
20,667(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779483C2530-8-W-T8-G40P0.05~0.85RcRc1/4なし(圧力計添付用)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
20,870
18,788
20,667(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779492C2530-8-W-M0.05~0.85RcRc1/4標準圧力計(G401-W付)リリーフ機構付標準流れ(左→右)
23,620
21,263
23,389(税込)
15日以内出荷
返品不可
80779273C2530-8-W-ZR1-A8W------
36,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする