曜日別特売
C2530-10-W-T8-G49P C2530シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD 80779447

C2530シリーズ F.M.RコンビネーションC2530-10-W-T8-G49P

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品は管接続口径・圧力計・流れ方向など37種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
圧力計
なし(圧力計添付用)
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
80779447
品番
C2530-10-W-T8-G49P
11月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥20,870販売価格(税込)¥20,667
販売価格(税別)
¥18,788
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
圧力計
なし(圧力計添付用)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動ドレンコック付
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする