C2530-8-W-F C2530シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD 80779194

C2530シリーズ F.M.Rコンビネーション

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
流れ方向
標準流れ(左→右)
注文コード
80779194
品番
C2530-8-W-F
参考基準価格(税別)¥26,040販売価格(税込)¥26,442
販売価格(税別)
¥24,038
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
圧力計
標準圧力計(G401-W付)
排気機構
リリーフ機構付
流れ方向
標準流れ(左→右)
使用流体
圧縮空気
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)
周囲温度および使用流体温度(℃)
5~60
二次側油分濃度(mg/m3)
0.01以下(油飽和後は0.1以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする