曜日別特売

FCKシリーズ ショックキラー

FCKシリーズ ショックキラー - CKDFCKシリーズ ショックキラー - CKDFCKシリーズ ショックキラー - CKDFCKシリーズ ショックキラー - CKDFCKシリーズ ショックキラー - CKDFCKシリーズ ショックキラー - CKDFCKシリーズ ショックキラー - CKDFCKシリーズ ショックキラー - CKD
内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
材質(本体)
構造
最大吸収エネルギー(J)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82788264FCK-8.1-N125--35
610559
559
615(税込)
5日以内出荷
返品不可
82788273FCK-3-C-N116--47
610559
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788282FCK-8.1-C-N125--55
720659
659
725(税込)
翌々日出荷
返品不可
82788291FCK-5-C-N130--32
990899
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788307FCK-0.6-A10---103
1,9801,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
82788316FCK-3-A16---146
4,1803,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
82788325FCK-H-0.188調整式1.858.9
5,2804,998
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
82788334FCK-L-0.158調整式1.558.9
5,2804,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788343FCK-M-0.188調整式1.858.9
5,2804,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788352FCK-H-0.5-C10調整式4.984
5,9405,598
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788361FCK-L-0.3-C10調整式2.984
5,9405,598
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788377FCK-M-0.5-C10調整式4.984
5,9405,498
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788386FCK-H-5-C30調整式49173
12,98011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788395FCK-L-5-C30調整式49173
12,98011,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
82788404FCK-M-5-C30調整式49173
12,98011,980
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
82788413FCK-H-8.1-C25調整式79.3156
13,53012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788422FCK-L-8.1-C25調整式79.3156
13,53012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788431FCK-M-8.1-C25調整式79.3156
13,53012,980
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788447FCK-H-1-C12調整式9.8117
8,6907,998
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788456FCK-L-1-C12調整式9.8117
8,6907,998
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788465FCK-M-1-C12調整式9.8117
8,6907,898
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
82788474FCK-H-3-C16調整式29.4127
9,7908,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82788483FCK-L-3-C16調整式29.4127
9,7908,998
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
82788492FCK-M-3-C16調整式29.4127
9,7908,998
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
82788501FCK-H-0.18-C8調整式1.865.2
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788517FCK-H-0.510調整式4.976
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788526FCK-H-0.6-C10調整式5.988
6,0505,698
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788535FCK-H-112調整式9.8102
8,2507,698
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
残り2点です
82788544FCK-H-2035調整式196188
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788553FCK-H-20-C35調整式196206.5
22,00019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788562FCK-H-4050調整式392235
24,20022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788571FCK-H-40-C50調整式392254.5
25,85024,980
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
82788587FCK-H-45-C50調整式441212.5
34,10030,900
30,900
33,990(税込)
8日以内出荷
返品不可
82788596FCK-H-530調整式49155
12,10010,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788605FCK-H-73.5-C80調整式720302.5
43,45039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788614FCK-H-8.125調整式79.3136
12,65011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788623FCK-L-0.15-C8調整式1.565.2
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
82788632FCK-L-0.310調整式2.976
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788641FCK-L-0.4-C10調整式3.988
6,0505,698
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788657FCK-L-112調整式9.8102
8,2507,698
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788666FCK-L-530調整式49155
12,10010,980
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788675FCK-L-8.125調整式79.3136
12,65011,980
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788684FCK-M-0.18-C8調整式1.865.2
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788693FCK-M-0.510調整式4.976
5,5004,998
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788702FCK-M-0.6-C10調整式5.988
6,0505,698
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788711FCK-M-112調整式9.8102
8,2507,698
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
82788727FCK-M-2035調整式196188
20,35018,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788736FCK-M-20-C35調整式196206.5
22,00019,980
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788745FCK-M-4050調整式392235
24,20022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82788754FCK-M-40-C50調整式392254.5
25,85024,980
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする