CKD
GWJシリーズ ニュージョイントミニタイプ
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適用管外径(Φmm)
ねじの種類
接続口径
形状
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82936524
GWJL4-M5-P80
4
M
M5
エルボ
ニトリルゴム
¥
9,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936533
GWJL4-6-P80
4
R
R1/8
エルボ
ニトリルゴム
¥
8,460
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936542
GWJL6-M5-P70
6
M
M5
エルボ
ニトリルゴム
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936551
GWJL6-M5-P74
6
M
M5
エルボ
ニトリルゴム
¥
7,440
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936567
GWJL4-M5-L-P70
4
M
M5
エルボ
黄銅
¥
9,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936576
GWJL4-M5-L-P74
4
M
M5
エルボ
黄銅
¥
9,010
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936585
GWJS3-M3-M-P80
3.2
M
M3
ストレート
黄銅
¥
5,940
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936594
GWJL3-M3-P74
3.2
M
M3
エルボ
ニトリルゴム
¥
9,090
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936603
GWJS6-6-P80
6
R
R1/8
ストレート
黄銅
¥
6,370
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936612
GWJL6-6-P80
6
R
R1/8
エルボ
ニトリルゴム
¥
8,380
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936621
GWJS6-M5-P80
6
M
M5
ストレート
黄銅
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936637
GWJL6-6-P70
6
R
R1/8
エルボ
ニトリルゴム
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936646
GWJL6-6-P74
6
R
R1/8
エルボ
ニトリルゴム
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936655
GWJS4-M5-P70
4
M
M5
ストレート
黄銅
¥
6,050
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936664
GWJS4-M5-P80
4
M
M5
ストレート
黄銅
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936673
GWJS6-6-P70
6
R
R1/8
ストレート
黄銅
¥
4,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936682
GWJL4-M5-P70
4
M
M5
エルボ
ニトリルゴム
¥
7,420
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936691
GWJL4-M5-P74
4
M
M5
エルボ
ニトリルゴム
¥
7,420
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936707
GWJL4-6-P70
4
R
R1/8
エルボ
ニトリルゴム
¥
6,670
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936716
GWJS3-0-P80
3.2
-
-
ストレート
黄銅
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936725
GWJL3-M5-P74
3.2
M
M5
エルボ
ニトリルゴム
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936734
GWJS34-0-P70
-
-
-
ストレート
黄銅
¥
7,730
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936743
GWJS6-M5-P70
6
M
M5
ストレート
黄銅
¥
6,200
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
82936752
GWJS3-0-P70
3.2
-
-
ストレート
黄銅
¥
6,080
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください