曜日別特売

M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ

M8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKDM8000シリーズ オイルミストフィルタ 白色シリーズ - CKD
内容量1個
466件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
流れ方向
ドレン排出
ろ過精度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83305433M8000-20G-W-S3/4G左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308531M8000-20N-W-X1-A25NW3/4NPT右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83306982M8000-25-W-Z-A20W1Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
33,380
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305442M8000-20G-W-S-J13/4G左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308547M8000-20N-W-X1-A32NW3/4NPT右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83306991M8000-25-W-Z-A25W1Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
33,380
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305451M8000-20N-W-S3/4NPT左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308556M8000-20N-W-X1-J1-A20NW3/4NPT右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307007M8000-25-W-Z-A32W1Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
33,380
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305467M8000-20N-W-S-J13/4NPT左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308565M8000-20N-W-X1-J1-A25NW3/4NPT右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307016M8000-25-W-F1Z-A25W1Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)0.01(公称値)
35,970
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305476M8000-20-W-S3/4Rc左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
83308574M8000-20N-W-X1-J1-A32NW3/4NPT右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307025M8000-KIT-X-----
12,870
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
83308583M8000-20-W-A20W3/4Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83307034M8000-20G-W-M3/4G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305485M8000-25G-W-S1G左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308592M8000-20-W-A25W3/4Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307043M8000-20G-W-M13/4G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305494M8000-25G-W-S-J11G左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308601M8000-20-W-A32W3/4Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
83307052M8000-20G-W-M1-J13/4G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305503M8000-25N-W-S1NPT左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308617M8000-20-W-X1-A20W3/4Rc右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307061M8000-20G-W-M-J13/4G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305512M8000-25N-W-S-J11NPT左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308626M8000-20-W-X1-A25W3/4Rc右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307077M8000-20N-W-M3/4NPT左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305521M8000-25-W-S1Rc左→右手動ドレンコック付0.3
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305537M8000-20-W-F1S3/4Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)0.3
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308635M8000-20-W-X1-A32W3/4Rc右→左手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307086M8000-20N-W-M13/4NPT左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307095M8000-20N-W-M1-J13/4NPT左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305546M8000-25-W-F1S1Rc左→右手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)0.3
オープン
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308644M8000-25G-W-A20GW1G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305555M8000-20G-W-X3/4G左→右手動ドレンコック付活性炭による吸着
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307104M8000-20N-W-M-J13/4NPT左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308653M8000-25G-W-A25GW1G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307113M8000-20-W-M3/4Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
83305564M8000-20G-W-X-J13/4G左→右手動ドレンコック付活性炭による吸着
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308662M8000-25G-W-A32GW1G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307122M8000-20-W-M13/4Rc左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305573M8000-20N-W-X3/4NPT左→右手動ドレンコック付活性炭による吸着
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308671M8000-25G-W-J1-A20GW1G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305582M8000-20N-W-X-J13/4NPT左→右手動ドレンコック付活性炭による吸着
オープン
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
83308687M8000-25G-W-J1-A25GW1G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
83307131M8000-25G-W-M1G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
28,150
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
83305591M8000-20-W-X3/4Rc左→右手動ドレンコック付活性炭による吸着
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
83308696M8000-25G-W-J1-A32GW1G左→右手動ドレンコック付0.01(公称値)
32,220
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする