タッピングボール盤

タッピングボール盤 HiKOKI(旧:日立工機)

付属品
コッタ1個
6mm棒
スパナ2本
ねじ立て能力(mm)(鋼材)M4~18、(鋳鉄)M4~22、(ステンレス)M4~16 スピンドル回転数(min-1[r.p.m])50Hz/1500・900・770・290・140・90、60Hz/1800・1100・920・350・170・110 スピンドルテーパーNo.3モールステーパ 錐の最大送り(mm)125(タップ120) テーブルタイプ 穴あけ能力(mm) 鉄工23、鋳鉄25 出力(W)750 電源(V)三相200 電流(A)(50/60Hz)4.1/3.8 スイング(振り)(mm)430 質量(kg)165 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75225044 BT23RL 200V
1,038,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする