コードレスドライバドリル

コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)
(25件のレビュー)

手軽で便利なコードレス。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。クラッチダイヤルで締付トルクを22段階に調整可能。高容量1.5Ah蓄電池を採用!

用途棚・手すりの取付、木材や鉄板への穴あけに バッテリー電圧(V)12 充電時間(分)約30 回転数(min-1[回/分])低速/0~350、高速/0~1050 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32(327) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ12 穴あけ能力(mm) 木工Φ25 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×63 バッテリーニカド(BCC1215) 充電器形名UC18YG トルクレンジ(N・m)22段/1.0~6.0 全高(mm)230 全長(mm)198 付属品充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース、電池カバー 質量(kg)1.5(蓄電池装着時) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85841332 FDS12DVD
14,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85841332
2019-08-04
用途:
色々な用途にねじの締め付け又は取り外し

以前のタイプより進化している。充電器がうんと軽量化され、取り扱いしやすくなった。又本体もしっかりしている。価格のわりに品質が良い。

対象商品:
85841332
2019-03-22
用途:
軽作業
リペアランド 様

予備バッテリー付きで、満足です。
音も以前より静かになりました。

対象商品:
85841332
2018-11-28
用途:
ネジ締め
有限会社アスコ通信特機 様

気のせいか以前使っていたものより回転が重いように感じ、ビットを取りつけて締める時軸も一緒に回る為、チャックレスは両手が必要です。
逆転した時に指が正逆ボタンに当たり正転になってしまう事があります。

対象商品:
85841332
2018-09-11
用途:
木製板等の組み立て
ナカジマ 様 (サービス業)

非常になめらかで使いかってがよい。パワーがある。LEDライトがあるとよいが

2018-08-04
用途:
アルミサッシ組立、加工、特注品加工。
クラフトワーク CO.LTD 様 (製造業)

機能としては言う事なし、使い勝手も非常によいが、他の方も書かれているが、
バッテリーは壊れやすい。それと一定以上にトルクを超えると、あっけなく
クラッチが滑ってしまう。

対象商品:
85841332
2018-07-01
用途:
穴空け作業
たなか総合技術研究所 様

予備のバッテリー単品で購入するより2個分の価格以下で本体と一式が購入できコスパが良いです。今回で二回目の購入です。

対象商品:
85841332
2018-04-18
用途:
天井埋め込み型エアコンのパネルカバー等の脱着作業に使用
オフィスねこの手 様

主に天井埋め込み型エアコンのクリーニング作業時に愛用してます。予備のリチウムイオン電池のバッテリー付属で予め充電しておけば予備のバッテリー交換できるので、現場で電池切れで使えないという事を防げます。一つ難点を言えば、腰のドライバー用の腰のホルスターへ下げると結構重い事。ドライバーとバッテリー自体の軽量化ができると尚使いやすいと思います。

対象商品:
85841332
2019-01-12
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

とても使いやすく重宝しました。
同じものをもう一台欲しいところです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする