ロータリスイッチ MR-Aシリーズ

ロータリスイッチ MR-Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

丸洗い洗浄が可能。プリント基板装着形。切換え接点数の任意設定が可能。ジアリルフタレート樹脂のケース。

耐熱性
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
はんだごてをご使用の場合(基板取付にて)/温度350℃以下 3秒以内
仕様ストッパの設定出来る接触端子番号/2.3 接点数2~3接点 使用温度範囲(℃)-10~70 角度(°)切換/30 耐電圧AC 1.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10mΩ以下(DC2~4V 100mAにて) 機械的開閉耐久性30,000回以上 電気的開閉耐久性10,000回以上 操作部形状シャフトタイプ 端子PC端子 回路4 電流容量(抵抗負荷) 250mA AC125V 絶縁抵抗DC 500V 100MΩ以上 回転トルク(mN・m[gfcm])24.5~73.5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75802264 MR-A403
1,486
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75802264
2020-06-03
用途:
小信号のスイッチとして

安心信頼のNKKスイッチでたくさん買ってますが不良品も皆無です。ちょっと一般より高いのでもう少し安くなったらとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする