スライドスイッチ Mシリーズ照光式
連続取付が可能。鮮明な照光。フラックスの侵入をシャットアウト。UL 94V-0ケース
耐電圧
AC 1.0kV (端子・端子間) 1分間以上
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
LED端子側は除く
耐熱性
AC 1.5kV (端子・アース間) 1分間以上
LED端子側は除く
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
電流容量
はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
6A 125V AC
3A 250V AC
極数単極
機能動作ON-ON
タイプ照光式
使用温度範囲(℃)-15~60
端子形状PC端子
LED色緑
接触抵抗(mΩ)10以下 (DC2~4V 100mAにて)
機械的開閉耐久性50,000回以上
絶縁抵抗DC 500V 1GΩ以上(LED端子間は除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
3A 250V AC
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31