超小型表示灯 PS型
目を眩惑しないプリズムカットシンプル機能の点灯・点滅式表示灯。
グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂
プリズムカットのレンズから色グローブを透して電球光が大きく美しく見え、目を眩惑しません。
形状円筒形
外径(Φmm)82
光源電球
質量(kg)0.3
電球形状12V/24V・ガラス球G18 口金BA15S
引出し線長さ(mm)コード取出口より(340)、コードフックより(300)
引出し線線種VCTFK
公称断面積(mm2)0.75
内容量1個
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85913624 | PS-24-G | 54299264 | SL08-M1JN-G |
![]() |
LED表示灯 SLシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
85913633 | PS-24-R | 54299273 | SL08-M1JN-R |
![]() |
LED表示灯 SLシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
85913642 | PS-24-Y | 54299289 | SL08-M1JN-Y |
![]() |
LED表示灯 SLシリーズ | PATLITE(パトライト) | 1台 | ¥15,980 税込¥17,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 85913606
2016-06-11
- 用途:
- ガレージの出口にセンサー連動で注意喚起用に設置
サービス業
点滅も出来ると思い購入しましたが、点灯のみの仕様でした。追加でエーモンの点滅回路を取付ためマイナス評価とします。商品自体はGoodです。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。