壁面取付小型回転灯 WH型ブザー付

壁面取付小型回転灯  WH型ブザー付 PATLITE(パトライト)

配線が簡単な端子台方式を採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。

仕様
防滴
電子ブザー付き
音量調節不可
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
種別壁面取付け小型回転灯 保護構造IP23 口金BA15S 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×147×142 閃光数(min-1[回/分])170 電球形状ガラス球G18 音圧(dB/m)90(最大) サイズ(mm)Φ100 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85914927 WHB-100A-R AC100 0.115 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了
85914954 WHB-200A-G AC200 0.08 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85914963 WHB-200A-R AC200 0.08 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85914981 WHB-24A-B DC24 0.5 24V10W(No.10)
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08552993 WHB-100A-Y AC100 0.065 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了
85914902 WHB-100A-B AC100 0.115 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85914911 WHB-100A-G AC100 0.115 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85914936 WHB-100A-Y AC100 0.115 12V5W(No.12)
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85914945 WHB-200A-B AC200 0.08 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85914972 WHB-200A-Y AC200 0.08 12V5W(No.12)
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
85914997 WHB-24A-G DC24 0.5 24V10W(No.10)
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
85915006 WHB-24A-R DC24 0.5 24V10W(No.10)
25,000
 
 
取扱い終了
85915015 WHB-24A-Y DC24 0.5 24V10W(No.10)
16,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08552984 WHB-24A-Y 黄色 DC24 0.5 24V10W(No.10)
25,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08553002 WHB-200A-Y 黄色 AC200 0.03 12V5W(No.12)
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85914927 WHB-100A-R 54299377 SKH-M2TB-R SKH-M2TB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299377 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85914954 WHB-200A-G 54299395 SKH-M2TB-G SKH-M2TB-G LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299395 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85914963 WHB-200A-R 54299377 SKH-M2TB-R SKH-M2TB-R LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299377 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
85914981 WHB-24A-B 54299429 SKH-M1TB-B SKH-M1TB-B LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299429 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
08552993 WHB-100A-Y 54299386 SKH-M2TB-Y SKH-M2TB-Y LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 54299386 LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする