JST(日本圧着端子製造)
J320Sタブハウジング フリーハンキング型
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(200個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923311
F32MSF-02V-KX
2
5.08
19.08
23.03
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923327
F32MSF-03V-KX
3
10.16
24.16
28.11
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923336
F32MSF-04V-KX
4
15.24
29.24
33.19
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
64日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください