JST(日本圧着端子製造)
J5000シリーズリセプタクルコンタクト
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
材質
銅合金(高導電率)
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合電線
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
適合電線範囲 AWG(#)
電線被覆外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85923844
SJ5F-81GF-M6.5
1パック(600個)
(呼び)M
3.5~5.5
12~10
4.0~5.3
オープン
¥
96,980
¥106,678
(税込)
64日以内出荷
返品不可
85923853
SJ5F-91GF-M6.5
1パック(450個)
(呼び)L
8
8
7.2~8.2
オープン
¥
69,980
¥76,978
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください