DCファンモータ □92角 リブあり

DCファンモータ □92角 リブあり Panasonic(パナソニック)
(7件のレビュー)

仕様(ファン拘束)定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと/(電源極性逆接続)定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと 材質(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL1007/AWG24 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)85 種類DCファン 温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外被:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて) 絶縁抵抗(MΩ)10以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~+60 引張強度(N)(リード線)9.8 1本/15秒で切断なきこと 絶縁耐圧AC500V 1分間 (リード線~ケース間) 材質(ケーシング)プラスチック 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)92×92 平均寿命(時間)100000 残存率90%(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電したとき回転数が初期値に対して30%低下したとき) 耐振性(振動数)10~55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 使用湿度範囲(%RH)Max.95 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大風量(m3/min)
入力電圧(V)
音圧レベル(dB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85925472 ASFN90371 スタンダードスピード (max./AVE)3.00/2.40 1.38 DC12 32
1,490
 
 
取扱い終了
85925481 ASFN90372 スタンダードスピード (max./AVE)3.12/2.40 1.38 DC24 32
1,490
 
 
取扱い終了
73925163 ASFN92371 ハーフスピード (max./AVE)2.16/1.68 1.17 DC12 27
1,490
 
 
取扱い終了
73925172 ASFN92372 ハーフスピード (max./AVE)2.16/1.68 1.17 DC24 27
1,490
 
 
取扱い終了

返品不可
73925206 ASFN94371 ロースピード (max./AVE)1.44/1.08 0.98 DC12 22
1,490
 
 
取扱い終了

返品不可
85925497 ASFN94372 ロースピード (max./AVE)1.68/1.20 0.98 DC24 22
1,490
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
85925472
2023-08-16
用途:
装置実験用に購入。

想定より風力が足りず、実験の成果は出せませんでしたが、商品は問題なく使えました。

対象商品:
85925472
2021-08-24
用途:
松下冷蔵庫 庫内ファン取換作業をしました
その他業種

故障(回転ムラ)の旧ファンは3枚羽根でしたが購入したファンは5枚羽根で以前と比較して静かで交換して良かったです。

対象商品:
85925481
2022-04-18
用途:
設備に使います
製造業

届くのが早く、納期に間に合うことができました。ありがとうございます。

対象商品:
85925481
2021-05-10
用途:
操作盤の冷却に

使い易い部品ですね。
また、関連の機器を注文する予定です

対象商品:
73925163
2019-10-11
用途:
機械の冷却
伊藤農園 様 (農・林・水産業)

モーター音が静かで風量が適当にありDC12Vなので安全です。

対象商品:
85925472
2018-09-07
用途:
電子冷却素子を使った除湿器の冷却Fan
その他業種

中国製の同型Fanが具合が悪くなり交換したもので、風量、音、価格共に良好でした。

対象商品:
85925472
2017-03-21
用途:
PC修理

非常に安定した回転で、空冷ファンとして満足しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする