アワーメーター複表示式_AC100V
累積時間と一定期間の時間測定が1台で可能。
定格電圧(V)AC100
測定時間(hr)0~9999.9 (上段)、0~99999.9 (下段)
最小時間表示0.1時間 (6分)
付属品平型接続子:(日本圧着端子製:LTO-41T-187N)×2個、絶縁スリーブ:(日本圧着端子製:183523)×2個、(対応電線:0.5~1.25mm2)
トラスコ品番836-4957
質量(g)160
消費電力(W)約1.5
定格周波数(Hz)50/60共用(切替レバー式)
温度上昇55℃以下(定格電圧、抵抗法にて測定)
使用湿度範囲85%RH以下(at 25℃、結露なきこと)
絶縁抵抗(MΩ)(充電部-非充電部間)100以上 (DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-10~50(保存温度は-30~60)
許容電圧範囲(V)定格電圧の85%~115%
耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.25mm(上下左右前後各方向10分間)
耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(10G以上) (上下左右前後各方向4回)
耐衝撃(m/s2)980以上(100G以上) (上下左右前後各方向5回)
色(パネル)黒
耐電圧(V)(充電部-非充電部間)AC2000/1分間
内容量1個
表示機器・ディスプレイ・タッチパネル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85931422 | TH401 | 08589874 | H7ET-NFV |
![]() |
小型タイムカウンタ H7ET-N | omron(オムロン) | 1個 | ¥7,998 税込¥8,798 | 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07