エンジンスターター

エンジンスターター コムテック

液晶表示とブルーLEDでわかりやすく表現!3Dハイブリッドディスプレイ
新機能!純正リモコン操作で簡単エンジン始動できるキーレススタート機能
純正オートアラーム車対応
オートライト制御機能搭載
こだわりのリモコンロッドアンテナ採用!独自の通信技術で、安定した最高の実用通信距離を実現!

電源電圧12V車専用(DC8~16V) 通信方式双方向 使用電池リモコン/リチウム電池 CR2025×2 送信出力10mW 内容量1セット
注意

※本製品は、12Vのオートマチック車でイグニッションキーでエンジン始動することができる車に取付できます。以下の車種には本製品を取付ないでください。
※車種別専用ハーネス適合表で適合していない車種
※エンジン始動直後、チャージランプが消えない車
※24V車(寒冷地仕様などでバッテリーが2個付いている12V車は取付できます)
※キャブレター車又はエンジン始動の際にアクセルペダル操作を必要とする車
※一部のセキュリティーシステム(セキュリティーアラーム等)装着車※一部車両はオプション対応
※イモビライザー装着車(一部車種はオプション対応)
※キーフリーシステム(インテリジェントキー・スマートキー含む)装着車※一部車両はオプション対応
※輸入車
※マニュアルミッション車
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85938167 WR520 エンジンスターター本体×1個、アンサーバックリモコン×1個 本体/73×115×32.5
リモコン/31×58×13.8(全てケース寸法)
本体/275(コネクターコード含む)
リモコン/28(電池含む)
- 最大3300m、市街地200~800m
オープン
 
 
取扱い終了
85938176 WR720PS アンサーバックリモコン×1個、車種別専用ハーネス(ECU)×1個、フットブレーキハーネス×1個、エンジンスターター本体(メインユニット)×1個 本体/58×129×33
リモコン/31×58×13.8(全てケース寸法)
本体/107
リモコン/28(電池含む)
トヨタ(ヴェルファイア・アルファード・レガシィ等) 最大3400m、市街地300~100m
オープン
 
 
取扱い終了
85938185 WR820PS アンサーバックリモコン×1個、車種別専用ハーネス(ECU)×1個、エンジンスターター本体(メインユニット)×1個 本体/73×115×32.5
リモコン/31×58×13.8(全てケース寸法)
本体/275(コネクタコード含む)
リモコン/28(電池含む)
トヨタ(プリウス・プリウスα等) 最大3400m、市街地300~100m
オープン
 
 
取扱い終了
85938194 WR620PS エンジンスターター本体×1個、アンサーバックリモコン×1個、イモビ対応アダプター(Be-IL61S)、車種別専用ハーネス(Be-757) 本体/73×115×32.5
リモコン/31×58×13.8
アダプター/47.4×78.4×18(全てケース寸法)
本体/275(コネクタコード含む)
リモコン/28(電池含む)
アダプター/34
スズキ(ワゴンR・MRワゴン等) 最大3300m、市街地200~800m
オープン
 
 
取扱い終了
85938203 WR630H エンジンスターター本体×1個、アンサーバックリモコン×1個、イモビ対応アダプター(Be-IL34H)、車種別専用ハーネス(Be-863) 本体/73×115×32.5
リモコン/31×58×13.8
アダプター/47.4×78.4×18(全てケース寸法)
本体/275(コネクタコード含む)
リモコン/28(電池含む)
アダプター/36
ホンダ(フィット・フィットハイブリット等) 最大3300m、市街地200~800m
オープン
 
 
取扱い終了
85938212 WR640N エンジンスターター本体×1個、アンサーバックリモコン×1個、イモビ対応アダプター(Be-IL24N)、車種別専用ハーネス(Be-260) 本体/73×115×32.5
リモコン/31×58×13.8
アダプター/47.4×78.4×18(全てケース寸法)
本体/275(コネクタコード含む)
リモコン/28(電池含む)
アダプター/36
ニッサン(エクストレイル・セレナ等) 最大3300m、市街地200~800m
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする